NOBILE ITALIA - NOB9108 INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V - 9108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GU10
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052116127
Codice prodotto
NOB9108
Cod. produttore
9108
Produttore
NOB
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore magnetico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Lunghezza:
101 mm
Larghezza:
101 mm
lunghezza di installazione:
110...0 mm
Built-in larghezza:
110...0 mm
Altezza di installazione:
27...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


