pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOB9108/CL PLAFONE IN GESSO GU10 - 9108/CL

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052501398

Codice prodotto

NOB9108/CL

Cod. produttore

9108/CL

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

110 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

9108/CL - Plafoni in gesso quadro. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10, non inclusa. Corpo in gesso. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10.