pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB9107 INCAS. GESSO TONDO GU10 220-240V - 9107

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052116110

Codice prodotto

NOB9107

Cod. produttore

9107

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...220 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Diametro esterno:

100 mm

Altezza di installazione:

27...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Cornice tonda in gesso, completa di alette per il fissaggio al cartongesso, con dimensioni variabili da 6 a 15mm di spessore. Emissione fissa. Incasso a scomparsa totale. IP20. Completo di portalampada GU10, compatibile con lampada LED max 8W, non inclusa. Dimensioni: diametro 100mm, altezza 31mm. Modulo LED IP64 compatibile, da ordinare separatamente.

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA