NOBILE ITALIA - NOB91000/45/3K INC.A PAVIMENTO 1W 3100K 45 IP65 350MA - 91000/45/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3100...3100 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 25 mm
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8058052513247
Codice prodotto
NOB91000/45/3K
Cod. produttore
91000/45/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3100...3100 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
25 mm
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
45 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
25 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Corrente nominale:
350...350 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
80...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
25 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA