NOBILE ITALIA - NOB9096 INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V - 9096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada inclusa - no
Portalampada - GU10
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052116172
Codice prodotto
NOB9096
Cod. produttore
9096
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore magnetico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
120 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
120 mm
lunghezza di installazione:
125...0 mm
Built-in larghezza:
125...0 mm
Altezza di installazione:
63...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA