pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB9095 INCAS. GESSO TONDO GU10 220-40V - 9095

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052116134

Codice prodotto

NOB9095

Cod. produttore

9095

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

lunghezza di installazione:

125...0 mm

Built-in larghezza:

125...0 mm

Altezza di installazione:

70...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso a scomparsa totale. Corpo in gesso.Installazione in soffitto di cartongesso. GU10 - 220-240V-

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA