pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB9088 INCAS. ORIENT. QUAD. ALL. GU10 SAT - 9088

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU10

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

incassi da interno

EAN

8058052116226

Codice prodotto

NOB9088

Cod. produttore

9088

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK00

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Lunghezza:

95 mm

Larghezza:

95 mm

Diametro esterno:

95 mm

Altezza di installazione:

27...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Struttura in alluminio satinato. Colore Alluminio satinato.