NOBILE ITALIA - NOB80400/90/C STRIP 3M 24,5W/M 160LED/M 3K IP20 24V - 80400/90/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3600 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 24.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161141
Codice prodotto
NOB80400/90/C
Cod. produttore
80400/90/C
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
3600 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
24.5 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
160
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
1.3 mm
Con elemento terminale:
no
Con copertura protettiva:
sì