NOBILE ITALIA - NOB80340/90/2700K STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 2,7K IP20 24V - 80340/90/2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Flusso luminoso al metro - 2950 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161103
Codice prodotto
NOB80340/90/2700K
Cod. produttore
80340/90/2700K
Produttore
NOB
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Flusso luminoso al metro:
2950 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
1 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì