NOBILE ITALIA - NOB80331/RGB STRIP 5M 14W/M 84LED/M RGB IP67 24V - 80331/RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 84
Potenza della lampada per metro - 10.8 W
Flusso luminoso al metro - 550 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161264
Codice prodotto
NOB80331/RGB
Cod. produttore
80331/RGB
Produttore
NOB
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
84
Potenza della lampada per metro:
10.8 W
Flusso luminoso al metro:
550 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Altezza/profondità:
12 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
71.4 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Autoadesivo:
no