pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB80321/RGB STRIP 5M 14W/M 84LED/M RGB IP20 24V - 80321/RGB

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB80321/RGB STRIP 5M 14W/M 84LED/M RGB IP20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Potenza della lampada per metro - 10.8 W

  • Flusso luminoso al metro - 990 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052161240

Codice prodotto

NOB80321/RGB

Cod. produttore

80321/RGB

Produttore

NOB

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Potenza della lampada per metro:

10.8 W

Flusso luminoso al metro:

990 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Colore luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

1 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Lunghezza totale:

5 m

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Striscia LED bianco dinamico. 10,8W. RGB. 990 lm.