NOBILE ITALIA - NOB80200/N STRIP 5M 10W/M 120LED/M 4K 120 IP20 24V - 80200/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120
Potenza della lampada per metro - 10 W
Flusso luminoso al metro - 1450 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052080206
Codice prodotto
NOB80200/N
Cod. produttore
80200/N
Produttore
NOB
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Potenza della lampada per metro:
10 W
Flusso luminoso al metro:
1450 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
5 mm
Altezza/profondità:
2.5 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Autoadesivo:
sì