pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOB70091/C STRISCIA 5M 19,2W/M 3K 120 IP20 24V - 70091/C

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB70091/C STRISCIA 5M 19,2W/M 3K 120 IP20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 20 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052001980

Codice prodotto

NOB70091/C

Cod. produttore

70091/C

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

20 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Lunghezza delle singole sezioni:

25 mm

Con set di collegamento:

sì

Autoadesivo:

sì

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.5 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Striscia / Tubo luminoso, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB70091/C - STRISCIA 5M 19 2W M 3K 120 IP20 24V