pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5796 ALIMENTATORE 180W 7,5A 24VDC IP20 - 5796

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5796 ALIMENTATORE 180W 7,5A 24VDC IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052174486

Codice prodotto

NOB5796

Cod. produttore

5796

Produttore

NOB

Driver in tensione. 180W - 24Vdc - IP20 Output Power: 180W Output Voltage: 24Vdc Input Voltage: AC220-240V Output Current: 7,5A Brand: Vossloh (PRC) Dimensioni: 345x50 h.35mm Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547