pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5720 ALIMENTATORE 8W 350MA IP20 - 5720

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5720 ALIMENTATORE 8W 350MA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Tensione d'uscita - 25...25 V

  • Potenza d'uscita - 0...8 W

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052930211

Codice prodotto

NOB5720

Cod. produttore

5720

Produttore

NOB

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Tensione d'uscita:

25...25 V

Potenza d'uscita:

0...8 W

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

8W 350mA Vossloh - IP20. Normativa: IEC 61347. Tensione in entrata: AC220-240V. Tensione in uscita: 2-25V. Frequenza: 50-60Hz. Corrente di rete: 60/65 mA. Corrente in uscita: 350mA +5% -10%. Potenza massima: 6W. Protezione elettronica contro corto circuito. Protezione contro sovraccarico. Resistente al funzionamento a vuoto. Classe II. Temperatura di esercizio: -20°C...+50°C. Temperatura dell'involucro (Tc): 65°. Equivalente a SELV

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA