NOBILE ITALIA - NOB5678 ALIMENTATORE 75W 24V IP20 - 5678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Tensione d'uscita - 24...24 V
Corrente d'uscita - 313...313 mA
Potenza d'uscita - 75...75 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058052052456
Codice prodotto
NOB5678
Cod. produttore
5678
Produttore
NOB
Adatto ad uso esterno:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'uscita:
313...313 mA
Potenza d'uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
30 mm