pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5672 ALIMENTATORE 150W 24V IP67 - 5672

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5672 ALIMENTATORE 150W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Corrente d'uscita - 6250...6250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052002208

Codice prodotto

NOB5672

Cod. produttore

5672

Produttore

NOB

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Corrente d'uscita:

6250...6250 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

69 mm

Lunghezza:

206 mm

Alimentatore 150W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 206x69 h.37mm.