pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE - 5031/00/00

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per luce d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052850786

Codice prodotto

NOB5031/00/00

Cod. produttore

5031/00/00

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Colore del corpo:

Ottone

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

145 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

plafoniera da parete in ottone

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA