pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3201/22/00/VF LAMPADA A PARETE MEZZA FINANCE VF - 3201/22/00/VF

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Finance

EAN

8058052850380

Codice prodotto

NOB3201/22/00/VF

Cod. produttore

3201/22/00/VF

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Verde

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP55

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

240 mm

Altezza/profondità:

265 mm

Lunghezza:

160 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.