NOBILE ITALIA - NOB3201/22/00/NE LAMPADA A PARETE MEZZA FINANCE NE - 3201/22/00/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8058052850366
Codice prodotto
NOB3201/22/00/NE
Cod. produttore
3201/22/00/NE
Produttore
NOB
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
240 mm
Altezza/profondità:
265 mm
Lunghezza:
160 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


