NOBILE ITALIA - NOB3201/06/15/VF LAMPIONE H 121 FINANCE VF - 3201/06/15/VF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052850267
Codice prodotto
NOB3201/06/15/VF
Cod. produttore
3201/06/15/VF
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Verde
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
1210 mm
Diametro:
260 mm
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA