pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3201/04/00/NE/OP LAMPADA CON BASE FINANCE NE DIF.OPALE - 3201/04/00/NE/OP

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052850199

Codice prodotto

NOB3201/04/00/NE/OP

Cod. produttore

3201/04/00/NE/OP

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

380 mm

Diametro:

260 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: nero, verde scuro, bianco panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA