pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3108/04/NA/OP LAMPADA CON BASE ANTR OPALE - 3108/04/NA/OP

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 720 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052848592

Codice prodotto

NOB3108/04/NA/OP

Cod. produttore

3108/04/NA/OP

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

720 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

330 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. DIFFUSORE ANTIVANDALICO : Polimetacrilato opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W. Per unità elettriche. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA