pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3108/03/NA LAMPADA A PARETE ANTRACITE - 3108/03/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Quadrat Large

EAN

8058052848509

Codice prodotto

NOB3108/03/NA

Cod. produttore

3108/03/NA

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

830 mm

Lunghezza:

510 mm

Pressofusione di alluminio. DIFFUSORE ANTIVANDALICO : Polimetacrilato opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W. Per unità elettriche. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT.