pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3108/01/NA LAMPADA AL PLAFONE CON CATENA ANTR - 3108/01/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 1670 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052848479

Codice prodotto

NOB3108/01/NA

Cod. produttore

3108/01/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

1670 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Altro

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. DIFFUSORE ANTIVANDALICO : Polimetacrilato opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: IA E27 75W, FBT E27 23W. Per unità elettriche. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA