pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3106/68/NA LAMPIONE H221 ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/68/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 2210 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052848424

Codice prodotto

NOB3106/68/NA

Cod. produttore

3106/68/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

2210 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

280 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

ROTUND - Lampione 1 luce in pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato trasparente chiara. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta. Colori struttura: Antracite. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA