NOBILE ITALIA - NOB3106/66/NYVE LAMPIONE H121 NE/VE SFERA FUMEE - 3106/66/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Verde
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 1210 mm
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052848370
Codice prodotto
NOB3106/66/NYVE
Cod. produttore
3106/66/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Verde
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
1210 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diametro:
280 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


