NOBILE ITALIA - NOB3106/22/NYVE/OP LAMPADA PARETE MEZZA NE/VE OPALE - 3106/22/NYVE/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052848288
Codice prodotto
NOB3106/22/NYVE/OP
Cod. produttore
3106/22/NYVE/OP
Produttore
NOB
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
420 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
220 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
150 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no