NOBILE ITALIA - NOB3104/69/NYVE LAMPIONE 2 LUCI H 227 NE/VE - 3104/69/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Quadrat
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
600 mm
Altezza/profondità:
2270 mm