pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/68/NYVE/SAT LAMPIONE H220 1 LUCE QUADRA NE/VE - 3104/68/NYVE/SAT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847922

Codice prodotto

NOB3104/68/NYVE/SAT

Cod. produttore

3104/68/NYVE/SAT

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

2200 mm

Pressofusione di alluminio. Colore: nero verde. Diffusore: Vetro satinato. Lampada: E27 100W/E7 23W.