pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/68/NA LAMPIONE H 220 1 LUCE QUADRA ANTRAC. - 3104/68/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB3104/68/NA LAMPIONE H 220 1 LUCE QUADRA ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847892

Codice prodotto

NOB3104/68/NA

Cod. produttore

3104/68/NA

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

205 mm

Altezza/profondità:

2200 mm

Lunghezza:

205 mm

lampione con una luce quadra
NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA