pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/67/NYVE/SAT LAMPIONE H 179 NE/VE SAT - 3104/67/NYVE/SAT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 1790 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847885

Codice prodotto

NOB3104/67/NYVE/SAT

Cod. produttore

3104/67/NYVE/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Verde

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

1790 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

205 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA