pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/61/BY LAMPIONE 3 LUCI H 227 BIANCO - 3104/61/BY

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 2270 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847717

Codice prodotto

NOB3104/61/BY

Cod. produttore

3104/61/BY

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

2270 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

650 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

QUADRAT. Lampione 3 luci. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 3x 100W E27 / Fluorescente compatta 3x 23W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA