pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/15/BY LAMPADA DA TERRA H 100 BIANCA - 3104/15/BY

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847595

Codice prodotto

NOB3104/15/BY

Cod. produttore

3104/15/BY

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

205 mm

Altezza/profondità:

1000 mm

QUADRAT. Lampa da terra 1 luce. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.