pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/01/NA/SAT LAMPADA PLAFONE CON CATENA ANTR. SAT - 3104/01/NA/SAT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847380

Codice prodotto

NOB3104/01/NA/SAT

Cod. produttore

3104/01/NA/SAT

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Grado di protezione (IP):

IP43

Portalampada:

E27

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza del pendolo:

650...650 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

360 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Pressofusione di alluminio. Colore struttura: Antracite. Diffusore: Glass Satinato. Specifiche elettriche: 75W E27, 23W E27.