pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/00/NA PLAFONIERA 30X30 ANTRACITE - 3104/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB3104/00/NA PLAFONIERA 30X30 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847335

Codice prodotto

NOB3104/00/NA

Cod. produttore

3104/00/NA

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Portalampada:

E27

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

300 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

160 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

apparecchio da parete quadro

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA