NOBILE ITALIA - NOB3103/15/NA/SAT LAMPADA DA TERRA H 94 ANTR. SAT - 3103/15/NA/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052847298
Codice prodotto
NOB3103/15/NA/SAT
Cod. produttore
3103/15/NA/SAT
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
170 mm
Altezza/profondità:
940 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


