pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3102/67/NYVE LAMPIONE H 180 NE/VE - 3102/67/NYVE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 1800 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847007

Codice prodotto

NOB3102/67/NYVE

Cod. produttore

3102/67/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Verde

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

1800 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

230 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA