NOBILE ITALIA - NOB3102/02/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA BASSO NE/VE - 3102/02/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8058052846727
Codice prodotto
NOB3102/02/NYVE
Cod. produttore
3102/02/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Altro
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
480 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA