pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3102/00/NYVE PLAFONIERA DIAM.35 NERO/VERDE - 3102/00/NYVE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052846659

Codice prodotto

NOB3102/00/NYVE

Cod. produttore

3102/00/NYVE

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Verde

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

300 mm

Altezza/profondità:

350 mm

Lunghezza:

160 mm

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Nero Verde. Diffusore: Policarbonato. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA