pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB241/G/3K INC. A PARETE 8W 3K IP65 230V - 241/G/3K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale della copertura - Vetro strutturato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052513421

Codice prodotto

NOB241/G/3K

Cod. produttore

241/G/3K

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

350...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

190 mm

241/G - Incasso a LED per installazione a parete. LED OSRAM. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato e serigrafato grigio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 0,5m. Controcassa in alluminio inclusa. Compatibile con scatola 503 e 506L (solo per mercato italiano). Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 8W 350lm 3000K CRI 85.