pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB241/4K INC. A PARETE 2,7W 4K IP65 230V - 241/4K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052513353

Codice prodotto

NOB241/4K

Cod. produttore

241/4K

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

110 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

241 - Incasso a LED per installazione a parete. LED OSRAM. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato e serigrafato grigio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 0,5m. Controcassa in alluminio inclusa. Compatibile con scatola 503 e 506L (solo per mercato italiano). Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 2,7W 200lm 4000K CRI 85.