pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2083/01/01/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA GRANDE RAME - 2083/01/01/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052846307

Codice prodotto

NOB2083/01/01/NA

Cod. produttore

2083/01/01/NA

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

1450 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato Opale. Gli articoli di questa serie vengono forniti con il diffusore opale. Per il diffusore trasparente o fumèe, fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA