pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2070/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME ANTR. - 2070/02/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2070/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Piattino rame

EAN

8058052845898

Codice prodotto

NOB2070/02/00/NA

Cod. produttore

2070/02/00/NA

Produttore

NOB

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Altezza/profondità:

450 mm

Diametro esterno:

300 mm

Piattino Rame da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato opale. 1x23W E27. IP43. Classe I.