pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2070/01/00/NA LAMPADA C/CATENA PIATTINO RAME ANTR. - 2070/01/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052845874

Codice prodotto

NOB2070/01/00/NA

Cod. produttore

2070/01/00/NA

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

300 mm

Altezza/profondità:

930 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.