pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2069/06/00/NA LAMPIONE H 135 PIATTELLO ANTR. - 2069/06/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Altezza/profondità - 1530 mm

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052845799

Codice prodotto

NOB2069/06/00/NA

Cod. produttore

2069/06/00/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità:

1530 mm

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

550 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA