NOBILE ITALIA - NOB2069/02/00/NA/TR LAMPADA PARETE PIATTELLO ANT DIF.TRASP. - 2069/02/00/NA/TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Altezza/profondità - 470 mm
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052845782
Codice prodotto
NOB2069/02/00/NA/TR
Cod. produttore
2069/02/00/NA/TR
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità:
470 mm
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di apparecchio:
Altro
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza:
430 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


