pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2065/01/00/NA LAMPADA C/CATENA PIATTINO ANTRACITE - 2065/01/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052845614

Codice prodotto

NOB2065/01/00/NA

Cod. produttore

2065/01/00/NA

Produttore

NOB

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP43

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

300 mm

Altezza/profondità:

890 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA