pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2061/00/NE PLAFONIERA QUADRA 28X28 NERA - 2061/00/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2061/00/NE PLAFONIERA QUADRA 28X28 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052845508

Codice prodotto

NOB2061/00/NE

Cod. produttore

2061/00/NE

Produttore

NOB

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza/profondità:

140 mm

Lunghezza:

280 mm

apparecchio da parete quadro