NOBILE ITALIA - NOB2058/04/NE LAMPADA C/BASE 8 VETRI PICCOLA NE - 2058/04/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052845072
Codice prodotto
NOB2058/04/NE
Cod. produttore
2058/04/NE
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
215 mm
Altezza/profondità:
530 mm

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA